Kalibr, metryczny z certyfikatem JCSS IS

Nr art.: 617684-016
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
Materiał ceramika
Wymiar nominalny 400 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 617684-016
EAN / GTIN 4946368598833
Numer producenta 617684-016
Numer L L40010 8862
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te ceramiczne mierniki końcowe, charakteryzujące się bardzo małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, oferują następujące zalety: Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0 ± 0,02 × 10. -6. /K. Materiał ceramiczny praktycznie nie ulega starzeniu. Niezwykle niska waga. Odporny na korozję. Niemagnetyczny.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Gęstość: 2,5 g/cm3
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650, klasa K
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: K
  • Materiał: Ceramika o niskiej rozszerzalności cieplnej
  • Wyposażenie standardowe: Certyfikat kontroli, certyfikat kalibracji oraz wykonana na zamówienie aluminiowa skrzynka
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0 ± 0,02 × 10 –6/K (w temperaturze 20°C)*2
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a aluminium case with JCSS calibration certificate