Socket 1″ UD profile 75 mm

Nr art.: 6175710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 75 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 95 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6175710
EAN / GTIN 4010886617571
Numer producenta 6175710
Numer L L60160 239
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin
  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1″
  • Drive adaptor, square [metric]: 25.0 mm
  • Fuse: Pin lock
  • Insert length: 95,0 mm
  • Insert Ø 1: 102,6 mm
  • Insertion depth [mm]: 51,0 mm
  • Insertion Ø 2: 59,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 95 mm
  • Total width [mm]: 102,6 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 75