{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 28 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala; C 6,3 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| średnica ostrza | 1,2 mm | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 6174230 | |
| EAN / GTIN | 4010886617427 | |
| Numer producenta | 6174230 | |
| Numer L | L60160 2098 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |