• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Impact socket 1/2″ hexagon 19 mm

Nr art.: 6162570
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6162570
EAN / GTIN 4010886616253
Numer producenta 6162570
Numer L L60160 1685
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Insert length: 38,0 mm
  • Insert Ø 1: 33,0 mm
  • Insertion depth [mm]: 18,0 mm
  • Insertion Ø 2: 30,0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 38 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 19