Cup wheel 110/90x55x22.23 C 36 M, stone

Nr art.: 616177000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt kubka
Średnica 110 mm
Szerokość tarczy 55 mm
Grubość ścianki 90 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 50 m/s
Maks. prędkość obrotowa 8 600 min-1
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału Żeliwo; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616177000
EAN / GTIN 4007430436504
Numer producenta 616177000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For general tasks
  • Resin-bonded
  • Good cutting output with good tool life
  • Surface grinding across the entire stone processing sector
  • Also suitable for cast iron materials and non-ferrous metals
  • Maximum working speed 50 m/s
  • For angle grinders with grinding wheel Ø 180 mm and 230 mm
  • Hardness: medium-hard

Cecha szcz.:

  • Diameter x thickness x bore: 110 x 55 x 22.23 mm
  • Max. speed: 8600 /min.