Dwustronna, negatywowa, okrągła ceramiczna płytka wymienna do obróbki żeliwa, stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 6158923
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6158923
EAN / GTIN 7291075097887
Numer producenta 6158923
Numer L L24280 77

Opis

Opis:

  • Toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa N, średnica okręgu wpisanego (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów N
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,94 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,07 mm/min.