Wiertło pełnowęglikowe DIN 3567 bez wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 6154861
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6154861
EAN / GTIN 7291075371284
Numer producenta 6154861
Numer L L24240 285

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 7,6 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 7,6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 53 mm, długość całkowita (OAL): 91 mm, długość efektywna (LU): 43 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC) 7,6 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 7,6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość rowka (LCF) 53 mm
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL) 91 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 36 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 43 mm