SXE 150-2.5 BL Random orbital sander

Nr art.: 615025700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4,3 m
Pobór mocy 350 W
Oznaczenie producenta SXE 150-2.5 BL
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Min. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 7 000 min-1
Okrąg oscylacji 2,5 mm
Min. liczba drgań 8 000 min-1
Maks. liczba drgań 20 000 min-1
Schemat otworów Z 6 otworami
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 82 dB
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Hamulec wybiegu; Przełącznik czuwakowy; Uchwyt papieru ściernego z mocowaniem na rzepy; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,4 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 615025700
EAN / GTIN 4007430320834
Numer producenta 615025700
Numer L L01750 1780
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Extremely light and flat random orbital sander with symmetrical design for easy change of hands or operation with two hands
  • Orbit diameter 2.5 mm for highest surface quality with good material removal
  • Non-slip paddle switch with dead man function for safe starting and optionally also control of the speed
  • Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for grinding with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Electronic presetting of the desired speed range
  • Soft start minimises surface damage when placing the machine on the work surface
  • Unique Metabo brushless motor highest efficiency when grinding, also in continuous mode
  • Low vibrations for convenient continuous mode
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Separate main switch protects from unintentional start
  • Motor and plate brake permits quick placing down of the machine after use
  • Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  • Multi-hole sanding pad for effective extraction and a longer service life of the sanding medium
  • When working with 125 mm sanding sheets, the sanding pad ″multi-hole″ Ø 125 mm can be used (accessory 630264000)
  • Service-friendly with exchangeable cable
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage

    Scope of delivery
  • Sanding pad ″multi-hole″ with hook and loop, Open-jawed spanner, metaBOX 145

Cecha szcz.:

  • Diameter of backing pad: 150 mm
  • Weight (without power cable): 1 kg
  • Cable length: 4.3 m
  • No-load speed: 4000 - 10000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 2 dB(A)
  • Rated input power: 350 W
  • Surface grinding: 2.4 m/s²
  • Sound pressure level: 71 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 82 dB(A)
  • Orbit diameter: 2.5 mm
  • Orbital frequency with no load: 8000 - 20000 /min