• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada, versión extralarga 16 mm

Número de artículo: 614950 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
229 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Longitud llave L 295 mm
altura máxima de boca h1 8 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 11 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614950 16
EAN / GTIN 4045197511331

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, pulido y cromado mate.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra