Enostranski obročni ključ z ragljo v celoti izolirano z VDE, Zev ključa: 11mm

Št. art.: 614833 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 11 mm
Funkcija raglje da
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina ključa L 140 mm
⌀ obroča D 27,5 mm
Višina glave h 13,2 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina Izolirano z umetno maso
Obroč zavit Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614833 11
EAN/GTIN 4067263001966
Številka proizvajalca 614833 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Utopno kovano, kromirano. Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.