Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym z główką obrotową,, liczba wkrętaków: 5

Nr art.: 614814 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
209 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 5
rozwartość klucza 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
Opakowanie Pokrowiec zwijany
rozwartości kluczy metryczny
z główką obrotową tak
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614814 5
EAN / GTIN 4045197160485
Numer producenta 614814 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614812 w rozm. 8; 10; 13; 16; 17.

Wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614835 / 614836.