Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 614780 14
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
403 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 235 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kątowniki 15
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614780 14
EAN / GTIN 4069515026093
Numer producenta 614780 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Strona oczkowa odgięta pod kątem 15°. Ergonomiczny, poręczny uchwyt drążony. Bardzo długi chwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Szczególnie nadaje się do połączeń śrubowych o dużej wytrzymałości z wysokim momentem obrotowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.