Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 14mm

Artikel-Nr.: 614780 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung abgewinkelt
Länge gesamt L 235 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Winkel 15
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 14 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614780 14
EAN / GTIN 4069515026093
Herstellernummer 614780 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ringseite 15° abgewinkelt. Ergonomischer, handlicher Hohlschaft-Griff. Extra langer Schaft für tiefe Einsatzbereiche. Besonders für hochfeste Schraubverbindungen mit hohem Drehmoment geeignet.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.