• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 614600 8
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
1 649 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
długość klucza L 145 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 7 mm
położenie pierścienia 10 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal stopowa chromowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
rozwartości kluczy metryczny
nieiskrzący nie
pierścień głęboko odsadzony tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614600 8
EAN / GTIN 4062406219680
Numer producenta 614600 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt przyczepny, profilowany bardzo trwałe i niezwykle wytrzymałe oczko głęboko odsadzone. 

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

HT-Drive – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu HT-Drive. Zalety:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.