Socket 1/2″ bi-hexagon 5/16W

Nr art.: 6138940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 5/16 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Norma DIN 3120
Długość całkowita 39,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6138940
EAN / GTIN 4010886613894
Numer producenta 6138940
Numer L L60160 4466
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
  • Chrome Vanadium steel, ground, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • Drive mount, square [metric]: 12,5 mm
  • Drive mount, square [inch]: 1/2″
  • Insert length: 39,5 mm
  • Insert Ø 1: 23,8 mm
  • Insert Ø 2: 21,9 mm
  • Depth of use: 15,0 mm
  • Total width [mm]: 23,8 mm
  • Total length [mm]: 39,5 mm