Kalibr, metryczny, certyfikat JCSS ISO,

Nr art.: 613851-016
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
Numer artykułu 613851-016
EAN / GTIN 4946368338484
Numer producenta 613851-016
Numer L L40010 16580
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten przyrząd pomiarowy klasy K z certyfikatem JCSS zapewnia następujące korzyści: Dzięki zastosowaniu materiału ceramicznego te końcówki pomiarowe są bardzo odporne na zużycie i na korozję. Wymiary końcowe CERA charakteryzują się dziesięciokrotnie większą odpornością na ścieranie niż stal i trzykrotnie większą niż węglik spiekany. Stal i ceramika mają podobne współczynniki rozszerzalności, co ogranicza błędy pomiarowe wynikające ze zmian temperatury / li>. Nie jest magnetyczny: Proszki (takie jak ziarna żelaza) nie przywierają do powierzchni. Wyraźnie widoczne oznaczenie: Czarne znaki na śnieżnobiałej powierzchni. Praktycznie nie ulega zmianom wymiarów w miarę upływu czasu. Przylega do stalowych elementów końcowych. Bez zadziorów powstałych w wyniku zarysowań.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Długość [mm]: 7,7
  • Materiał: Ceramika
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a foamed material with JCSS calibration certificate