{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 6003 Joker 5 komplet 1 | |
| Broj ključeva | 5 | |
| Položaj ključa | 15 stupanj | |
| Materijal | Krom-molibden čelik | |
| Površina | mat kromiran | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Metrički sustav mjera | Da | |
| Colni sustav mjera | Ne | |
| Dugačka izvedba | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 613810 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288214171 | |
| Broj proizvođača | 05020230001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |