Wzorzec końcowy, skalibrowany CTE, ISO 1

Nr art.: 613803-01B
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
Materiał ceramika
Wymiar nominalny 150 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613803-01B
EAN / GTIN 4946368558011
Numer producenta 613803-01B
Numer L L40010 12641
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wymiary końcowe o skalibrowanym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Wymiary końcowe zapewniają następujące korzyści: Mitutoyo oferuje wysokiej jakości kalibry końcowe (stalowe i ceramiczne), które przewyższają klasę K. Wymiary końcowe charakteryzują się precyzyjnie skalibrowanym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, zmierzonym za pomocą wysoce dokładnego dwustronnego interferometru laserowego (DFI). Każdy element końcowy został zmierzony za pomocą wysoce precyzyjnego interferometru z blokami pomiarowymi (GBI). Niepewność pomiaru współczynnika rozszerzalności termicznej: 0,035 × 10. -6 . /K (k=2). Niepewność pomiaru długości: 30 Nm (k=2), dla wymiarów końcowych 100 mm.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: K
  • Długość [mm]: 150
  • Materiał: Ceramika

W dostawie:

In a wooden case with JCSS calibration certificate (length) and calibration certificate (for CTE)