Zestaw kluczy płasko-oczkowych, liczba kluczy: 13ZOLL

Nr art.: 613510 13ZOLL
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba kluczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał Chromowa stal stopowa
Liczba elementów 13 szt.
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Kątowniki 15
Oznaczenie producenta Ringmaulschlüssel-Satz
Metoda produkcji kute matrycowo
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613510 13ZOLL
EAN / GTIN 4018754080892
Numer producenta 96404808
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive. (wielk. 3,2−5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

W dostawie:

Po 1 kluczu płasko-oczkowym nr 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 cal

Wskazówka:

Zaleta:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.