Ringnyckelsats 13ZOLL

Art-nr: 613510 13ZOLL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal nycklar 13
Ringläge 15 grad
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613510 13ZOLL
EAN/GTIN 4018754080892
Tillverkarens nummer 96404808

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 tum

Anmärkning:

Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Antal nycklar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen