WE 19-125 Q M-Brush Angle grinder

Nr art.: 613105000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 900 W
Seria WE
Oznaczenie producenta Metabo WE 19-125 Q M-Brush; WE 19-125 Q M-Brush
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa EMV; Dyrektywa maszynowa; Dyrektywa niskonapięciowa; Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Średnica tulei mocującej 14 mm
Min. średnica tarczy 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 220 W
Cechy szczególne Nakrętka szybkomocująca; System antywibracyjny; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 6 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613105000
EAN / GTIN 4061792224773
Numer producenta 613105000
Numer L L01750 754
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • With powerful 1,900 Watt and M-brush technology equipped for industrial use
  • Metabo M-brush technology: service-free carbon brushes with triple service life for an entire machine life
  • Longer service life, more power: the Metabo Marathon-motor with patented dust protection, up to 20% more overload capacity and 50% more torque
  • Tacho Constamatic (TC) Full-wave Electronics: fast work progress by means of constant speed under load
  • Tool free, fast disc change at the touch of a button with the Metabo M-Quick-System
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Low-vibration side handle Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Electronic overload protection, soft start and restart protection
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle, Dust protection filter

Cecha szcz.:

  • Output power: 1220 W
  • Torque: 4 Nm
  • Speed at rated load: 11000 /min
  • Weight (without power cable): 2.5 kg
  • Handle circumference: 206 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 11000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1900 W
  • Surface grinding: 6 m/s²
  • Sound pressure level: 93 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 104 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 3.6 m/s²
  • Spindle thread: M 14