{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 000 W | |
| Seria | WEVF | |
| Oznaczenie producenta | WEVF 10-125 Quick Inox; WEVF 10-125 Quick Inox Flachkopf-Winkelschleifer | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony II | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Średnica otworu ściernicy | 22,23 mm | |
| Min. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 2 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 7 600 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 7 600 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Moc przekazywana | 590 W | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Nakrętka szybkomocująca; Wykonanie krótkie; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Zakres zastosowania | Heavy Duty | |
| Wibracje wg EN maks. | 4,4 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Masa całkowita | 2,3 kg |
| Numer artykułu | 613080000 | |
| EAN / GTIN | 4007430275677 | |
| Numer producenta | 613080000 | |
| Numer L | L01750 29 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |