• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

WEPF 9-125 Quick Flat-head angle grinder

Nr art.: 613069000
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 910 W
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 43 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 500 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 88 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 430 W
Cechy szczególne Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613069000
EAN / GTIN 4007430240743
Numer producenta 613069000
Numer L L01750 576
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Most compact flat-head angle grinder for working at acute angles down to 43°
  • Particularly developed for the removal of weld slag, rust or paint in narrow frame constructions and for working in tight spaces
  • Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life
  • Constamatic (C)-Full wave electronics: fast work progress by means of almost constant speed under load
  • Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Paddle switch with deadmans function: safe to operate due to an ergonomically integrated non-slip switch
  • Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety
  • Electronic overload protection, soft start and restart protection
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Quick-locking nut, Side handle, 1 Flap disc Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

Cecha szcz.:

  • Output power: 430 W
  • Torque: 2 Nm
  • Speed at rated load: 8200 /min
  • Weight (without power cable): 2.1 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 10500 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Minimum accessible angle: 43 °
  • Rated input power: 910 W
  • Surface grinding: 5 m/s²
  • Sound pressure level: 88 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 99 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14