• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

WPB 18 LT BL 11-125 Quick Cordless angle grinder

Nr art.: 613059850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 27 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Hamulec wybiegu; Przełącznik czuwakowy; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613059850
EAN / GTIN 4061792206397
Numer producenta 613059850
Numer L L01750 94
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brushless cordless angle grinder of the new generation: as powerful as a 1,100 Watt mains-powered tool thanks to 40% more power
  • Service-free Brushless motor with highest efficiency and maximum handiness
  • Paddle switch with dead man function: safe to operate due to an ergonomically integrated switch
  • Fast brake system for highest user safety: Disc stops within 1 second after switching off
  • M-Quick System for tool-free disc change at the touch of a button
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Battery pack can be rotated in 90°steps for best ergonomics in any working position
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change
  • Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Side handle, Dust protection filter, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Weight with battery pack: 2.5 kg
  • Weight without battery pack: 1.8 kg
  • Handle circumference: 160 mm
  • No-load speed: 10000 /min
  • Max. cutting depth: 27 mm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding: 8 m/s²
  • Sound pressure level: 81 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 92 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14