Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 612205 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
454 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Longitud total L
134 mm
Modelo
forma recta
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
11 mm
Tipo de producto
Llave
Superficie
aplicación cromada sobre níquel
Accionamiento
No disponible
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 612205 11
EAN / GTIN 4062406260620
Número del fabricante 612205 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.