Food industry overall Mid grey C46

Nr art.: 612018009600C46
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary mysi
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Kolor szare
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 240 g/m2
Pozycja Z przodu; Z przodu
Metoda mycia Pranie przemysłowe
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na piersi; Kieszonka wewnętrzna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Zakończenie rękawów; Ściągacz
Kategoria ochrony brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 612018009600C46
EAN / GTIN 7330509833445
Numer producenta 612018009600C46
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
65% polyester, 35% cotton, twill, 240 g/m²

Front closure
Hidden two-way metal zipper

Finish
Elastic wristband
Elastic at trouser bottom

Details
Adjustable elastic in waistline

Pockets
Inner chest pockets, one of them with zipper in plastic.

Wash
Industry laundry EN ISO 15797

Opis:

  • Overall especially adapted for the food industry that meets all the high standards of clinical hygiene
  • The work garment has no outside pockets, but instead, there are two internal chest pockets, one with a plastic zipper
  • The overall has a concealed two-way zipper in plastic, and for increased comfort, there is an adjustable elastic waist and elastic in both sleeves and end of legs
  • It can be industrially washed according to EN ISO 15797