Kalibr, metryczny, certyfikat kontroli z

Nr art.: 611673-031
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 30 mm
Klasa tolerancji 1
materiał Stahl
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 611673-031
EAN / GTIN 4946368267500
Numer producenta 611673-031
Numer L L40010 1294
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten przymiar końcowy klasy 1 z certyfikatem kontroli fabrycznej zapewnia następujące korzyści: Doskonała stabilność wymiarowa: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Wysoka niezawodność: Dzięki wysokiej stabilności wymiarowej elementy te mogą być używane przez długi czas. Maksymalne dopuszczalne zmiany długości przyrządów pomiarowych w ciągu roku zostały określone w normie DIN EN ISO 3650 i są bez problemu przestrzegane. Te stalowe elementy końcowe charakteryzują się wysokiej jakości powierzchnią i dużą wytrzymałością na rozrywanie.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat kontroli
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Rozmiar / Wymiar: 0,135 X 0,082 X 0,025 M
  • Klasa: 1
  • Długość [mm]: 30
  • Materiał: Stal
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a foamed material with inspection certificate