Kalibr, metryczny, certyfikat JCSS ISO,

Nr art.: 611519-026
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
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Materiał Stal.
Wymiar nominalny 1,9 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 611519-026
EAN / GTIN 4946368238524
Numer producenta 611519-026
Numer L L40010 16183
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten przyrząd pomiarowy klasy 0 z certyfikatem JCSS zapewnia następujące korzyści: Doskonała stabilność wymiarowa: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Wysoka niezawodność: Dzięki wysokiej stabilności wymiarowej elementy te mogą być używane przez długi czas. Maksymalne dopuszczalne zmiany długości przyrządów pomiarowych w ciągu roku zostały określone w normie DIN EN ISO 3650 i są bez problemu przestrzegane. Te stalowe elementy końcowe charakteryzują się wysokiej jakości powierzchnią i dużą wytrzymałością na rozrywanie.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: 0
  • Długość [mm]: 1,9
  • Materiał: Stal
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a foamed material with JCSS calibration certificate