Klucz dynamometryczny ze świadectwem kalibracji DAkkS ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 5 – 60 Nm ∙ Dokładność: 2% ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 335 mm

Nr art.: 6110-1CTCAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Min. kąt roboczy 12 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 30
Szerokość części wyjściowa 32 mm
Wysokość części wyjściowej 14,5 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, Nm 60
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/8 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 0,5 Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 335 mm
Masa całkowita 800 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6110-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192915
Numer producenta 6110-1CTCAL
Numer L L60140 4005
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Torque wrench with DAkkS calibration certificate
  • Accuracy ± 2 % of the scale value (in direction of actuation for right-hand tightening)
    For left-hand tightening, use our torque wrenches with insert tool
  • HiPer fine-tooth reversible ratchet in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 teeth ∙ 4° operating angle)
  • High-precision premium torque tools – for the highest demands
  • Hard chrome-plated steel tube - slim, but very sturdy and wear-resistant
  • Secure storage in safe box with display window
  • Safety:
    • Haptic (close-gap release)
    • Audible (″click″ sound)
  • User-friendly reversible ratchet
    Service-friendly (do-it-yourself repair sets for ratchets available)
  • Integrated shift lever
  • Easy and safe adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • Knob for additionally locking the set value
  • Ergonomically shaped handle with collar reduces the risk of slipping-off and injury
  • Accuracy – fine scale graduation
  • 6121-1CT – 6123-1CT: shift lever with idle function – reduces risk of injury and malfunction
  • With calibration certificate and serial number
  • Surface: hard chrome plated
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 335 mm
  • Nm min-max: 5 – 60 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Scale Graduation (Nm): 0.5 Nm
  • Actuating force min.-max. kg: 1.9 – 24.7 kg
  • Number of teeth: 30 (Opening angle 12°)
  • Head Thickness a: 14.5 mm
  • Head Width b: 32 mm
  • No more turning back: Continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have demonstrated that turning them back to the smallest scale value is not required