• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 335 mm ∙ 5 – 60

Réf.: 6110-1CTCAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Matériau outil acier spécial / Alliage spécial
Surface outil avec chromage
Unité de mesure graduation Nm
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Poids total 800 g

Identification et classification

Référence article 6110-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192915
Réf. fabricant 6110-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 4005
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Cliquet réversible à denture fine HiPer dans 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dents ∙ angle de manœuvre de 4°)
  • Outils dynamométriques haut de gamme de haute précision – pour les exigences les plus élevées
  • Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fin
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur
    Grand confort de service (kits de réparation des cliquets permettant au client d'effectuer le montage lui-même)
  • Levier de manœuvre intégré
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure
  • Graduation de précision fine
  • 6121-1CT – 6123-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Surface : chromée dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 335 mm
  • Nm min.-max.: 5 – 60 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.5 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 1.9 – 24.7 kg
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Épaisseur de tête a: 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 32 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire