Klucz dynamometryczny ze świadectwem kalibracji DAkkS ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 1 – 6 Nm ∙ Dokładność: 4% ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 197 mm

Nr art.: 6106-1CTCAL
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Jednostka miary podziałki skali Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Masa całkowita 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6106-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192892
Numer producenta 6106-1CTCAL
Numer L L60140 4487
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Torque wrench with DAkkS calibration certificate
  • Safety:
    • Haptic (close-gap release)
    • Audible (″click″ sound)
  • Easy and safe adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • Especially slim design thanks to spring-loaded puller sleeve for locking the setting values
  • Accuracy ± 2 % of the scale value (6106-1CT ± 4%) (in direction of actuation for right-hand tightening)
    For left-hand tightening, use our torque wrenches with insert tool
  • Application: engines, gearboxes, machinery, industry, model making
  • With calibration certificate and serial number
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 6.3 mm (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 197 mm
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Tolerance: 4 %
  • Scale Graduation (Nm): 0.1 Nm
  • Actuating force min.-max. kg: 0.7 – 4.4 kg
  • Number of teeth: 20 (Opening angle 18°)
  • Head Thickness a: 10.2 mm
  • Head Width b: 24 mm
  • No more turning back: Continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have demonstrated that turning them back to the smallest scale value is not required