• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica ∙ 4 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 197 mm ∙ 1 – 6

Codice art.: 6106-1CTCAL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Coppia massima 6 Nm
Lunghezza complessiva L 197 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6106-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192892
Codice del produttore 6106-1CTCAL
Numero-L L60140 4487
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Forma particolarmente sottile grazie alla bussola di trazione caricata a molla per il bloccaggio sicuro dei valori di regolazione
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (6106-1CT: ± 4%) (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
    Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Utilizzo nel reparto motori, cambi, industria, macchine, modellismo
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 197 mm
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Tolleranza: 4 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.1 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 0.7 – 4.4 kg
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Spessore testa a: 10.2 mm
  • Larghezza testa b: 24 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati