HG 18 LTX 500 Cordless hot air gun

Nr art.: 610502840
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Czas pracy 0,33 h
Oznaczenie producenta HG 18 LTX 500
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba poziomów pośrednich 1
Temperatura powietrza poziom 1 300 °C
Liczba poziomów strumienia powietrza 2
Wydajność powietrza, stopień 1 160 l/min
Wydajność powietrza, stopień 2 200 l/min
Wersja zestaw
Rodzaj produktu Dmuchawa gorącego powietrza
Min. temperatura powietrza 300 °C
Maks. temperatura powietrza 500 °C
Płynna regulacja temperatury nie
Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza nie
Min. natężenie przepływu powietrza 160 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza 200 l/min
Masa 700 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610502840
EAN / GTIN 4061792178724
Numer producenta 610502840
Numer L L01750 325
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lightweight cordless hot air gun for powerful heat - fast and everywhere
  • Heats up in a matter of seconds, ready to use in only 5 seconds (300°C)
  • Maximum performance thanks to larger air volume and higher temperatures
  • Two temperature levels, easy switchover while working
  • WIth bright LED light for working in darker areas
  • High occupational safety thanks to slim, rubberised handle area and safe storage option
  • Matching nozzles for removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more (accessories)
  • Long runtime of over 20 minutes with LiHD battery pack (8.0 Ah)
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with numerous 18 V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Wrap around nozzle, Reducing nozzle (9 mm), metaBOX 145 L, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Number of air temperature levels: 2
  • Type of battery pack: LiHD
  • Weight with battery pack: 1.2 kg
  • Weight without battery pack: 0.7 kg
  • Air volume: 200 / 160 l/min
  • Air temperature: 300 / 500 °C
  • Sound pressure level: 70 dB(A)