Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 16

Nr art.: 610120 16
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 235 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Wersja proste
Metoda produkcji kute matrycowo
Beziskrowy nie
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 11/16 cal; 13/16 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610120 16
EAN / GTIN 4018754019823
Numer producenta 40433842
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.