Dvostrani viljuškasti ključ, colni 16

Artikl br.: 610120 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 3110; ISO 3318
Širina ključa 1 11/16 col
Širina ključa 2 13/16 col
Duljina ključa L 235 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 40 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 47 mm
maksimalna visina otvora ključa h 7,3 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa u colima
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610120 16
EAN / GTIN 4018754019823
Broj proizvođača 40433842

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu