Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 1

Nr art.: 610120 1
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
235 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 3110; ISO 3318
rozwartość klucza 1 1/4 cal
rozwartość klucza 2 5/16 cal
długość klucza L 140 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 16 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 18 mm
maksymalna wysokość szczęki h 4 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
rozwartości kluczy calowe
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610120 1
EAN / GTIN 4018754019724
Numer producenta 40431620
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.