WQ 1100-125 Angle grinder

Nr art.: 610035000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 100 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 12 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 700 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 194 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610035000
EAN / GTIN 4007430338389
Numer producenta 610035000
Numer L L01750 363
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust, universal and economical: ergonomic angle grinder for any application
  • Powerful motor with good overload capacity
  • Tool free, fast disc change at the touch of a button with the Metabo M-Quick-System
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Restart protection after power interruption
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 700 W
  • Torque: 3.5 Nm
  • Speed at rated load: 7000 /min
  • Weight (without power cable): 2.2 kg
  • Handle circumference: 194 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 12000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1100 W
  • Surface grinding: 7.5 m/s²
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14