Dwustronne płytki skrawające do odcinania. Konstrukcja wycieraczek zapewniająca doskonałą jakość i prostoliniowość powierzchni

Nr art.: 6094429
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6094429
EAN / GTIN 7291075208306
Numer producenta 6094429
Numer L L23940 1136

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,05 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 6 mm, szerokość cięcia (CW): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 19,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,05 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 1,9 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,1 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 19,7 mm