Combination spanner UD profile 30 mm

Nr art.: 6091290
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 30 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita L 340 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6091290
EAN / GTIN 4010886609125
Numer producenta 6091290
Numer L L60160 828
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Carefully forged and professionally machined
  • Slim jaw and jaw walls make this spanner lighter overall
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • Overloading indicated by deformation
  • Secure grip thanks to hollow shaft - very ergonomic and handy
  • Glare-free look due to matt chrome
  • Designed for universal use
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Size 3 to 5.5 with hexagonal ring, from 6mm with UD profile
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 17 mm
  • Head height 2 [mm]: 9 mm
  • Head width 1 [mm]: 43.0 mm
  • Head width 2 [mm]: 63 mm
  • Material: 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • REACH registration available: no
  • Ring angle: 15°
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 27 mm
  • Total length [mm]: 340 mm
  • Total width [mm]: 62 mm
  • VDE certified: no
  • Weight [lbs]: 0.940 lbs
  • Width across flats 1 [mm]: 30