Samowywrotka bez zaworu spustowego

Nr art.: 6090
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Liczba kół 0
Długość skrzyni 1 237 mm
Wysokość skrzyni 703 mm
Długość 1 294 mm
Szerokość 1 660 mm
Szerokość skrzyni 1 596 mm
Wysokość 833 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 989 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 744 mm
Nośność 2 000 kg
Pojemność 900 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6090
EAN / GTIN 4017976060903
Numer producenta 6090
Numer L L90070 47
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Kontenery samowyładowcze nie wymagają podnoszenia w celu opróżnienia. Pusty pojemnik ładunkowy samoczynnie powraca do pozycji załadunkowej. Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 3 mm, lakierowana na kolor niebieski RAL 5007. W standardzie z uchwytami do wózka widłowego, zabezpieczeniem przed zsuwaniem się i blokadą przed przewróceniem, łańcuchem ogniwowym jako zabezpieczeniem przed zsuwaniem się i przewróceniem. Linka do włączania przechyłu ze stanowiska kierowcy.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 2000
  • Pojemność (litry): 900
  • Wymiary skrzyni (mm): 1237 x 1596 x 703
  • Wysokość krawędzi wysypowej bez rolek (mm): 744
  • Wysokość krawędzi wysypowej z rolkami (mm): 989
  • Długość całkowita (mm): 1294
  • Całkowita szerokość (mm): 1660
  • Całkowita wysokość (mm): 833