Selvkippende kasser

Art.-nr.: 6090
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Produkttype vippebeholdere
Indføringslommer ja
Antal hjul 0
Kassemål, længde 1.237 mm
Kassemål, højde 703 mm
Længde 1.294 mm
Bredde 1.660 mm
Kassemål, bredde 1.596 mm
Højde 833 mm
Bulkkanter, højde med hjul 989 mm
Bulkkanter, højde 744 mm
Bæreevne 2.000 kg
Volumen 900 l
Vippemekanisme manuelt
Egenskaber vippesikring; med wiretræk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6090
EAN/GTIN 4017976060903
Producentnummer 6090
L-nummer L90070 47
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Det er ikke nødvendigt at løfte selvbetjeningsanlægget for at tømme det. Det tomme trug vender automatisk tilbage til påfyldningspositionen. Robust svejset konstruktion af 3 mm stålplade, malet blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og tipsikring som standard, kæde for at forhindre udskridning og væltning. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tillægsmodul ″A″ betyder med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

  • Samlet lasteevne (kg): 2000
  • Kapacitet (liter): 900
  • Mål på kassen (mm): 1237 x 1596 x 703
  • Højde af hældningskant uden hjul (mm): 744
  • Højde af udløbskant med hjul (mm): 989
  • Samlet længde (mm): 1294
  • Samlet bredde (mm): 1660
  • Samlet højde (mm): 833