• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Safety gloves uvex unilite thermo 60842 Sizes 7

Nr art.: 6084207
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria unilite thermo FC
Oznaczenie producenta uvex unilite thermo FC 60842
Odporność na wysokie temperatury 250 stopni
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 7
Kształt Obcisłe
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości Przyczepność na mokro
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6084207
EAN / GTIN 4048612107980
Numer producenta 6084207
Numer L L01690 287
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The extremely flexible natural latex coating allows easy gripping without increased effort. Grip security is guaranteed by the black grip coating. A universally applicable product in cold areas as well as protection against contact heat up to 250 degrees Celsius.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawiczki zimowe z dwuwarstwową konstrukcją nośną
  • Całkowicie pokryta powłoką antypoślizgową na wewnętrznej stronie dłoni
  • Idealny do stosowania w wilgotnym otoczeniu

Cechy zapewniające komfort

  • Niezwykle wysoka elastyczność i precyzja dzięki elastycznej powłoce
  • Odporny na wilgoć, przeznaczony do pracy z mokrymi elementami w niskich temperaturach

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat zgodności z normą EN 388: 2016 (2 2 4 2 C), EN 511:(1 2 X), EN 407 (X 2 X X X X)
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 250 stopni Celsjusza
  • lekka ochrona przed przecięciem, przeznaczona do warunków zwiększonego zagrożenia mechanicznego
  • dobra przyczepność w miejscach suchych i mokrych