{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 15 | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Długość całkowita | 92 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6081140 | |
| EAN / GTIN | 4010886608111 | |
| Numer producenta | 6081140 | |
| Numer L | L60160 1963 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |