{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318 | |
| Długość całkowita L | 449 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 6068710 | |
| EAN / GTIN | 4010886606872 | |
| Numer producenta | 6068710 | |
| Numer L | L60160 1037 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |