Safety gloves HexArmor 60670 Sizes 11

Nr art.: 6067011
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria Rig Lizard® 2021X
Oznaczenie producenta Rig Lizard® 2021X
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 11
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Ochraniacze; Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6067011
EAN / GTIN 810001795511
Numer producenta 6067011
Numer L L01690 351
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The Rig Lizard® 2021X by HexArmor® is a high-quality signal-colored protective glove with sewn-on IR-X® Impact exoskeleton shock protection and a durable TP-X® palm with reinforced seam for powerful protection.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Doskonała wytrzymałość przy stopniu ochrony przed przecięciem B
  • Ochrona przed uderzeniami IR-X® IMPACT Exoskeleton™ o konstrukcji High-Flex na grzbiecie dłoni
  • Wygodna, wydajna rękawica
  • Najwyższa swoboda ruchów i komfort dotykowy
  • pętla do noszenia
  • Można prać

Cechy zapewniające komfort

  • Optymalna swoboda ruchów, profilowana konstrukcja zapewniająca doskonałe dopasowanie
  • Wyraziste kształty, wysokiej jakości materiały

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikat 3X43BP zgodnie z normą EN 388:2016
  • Ochrona przed uderzeniami IR-X® IMPACT Exoskeleton™ na grzbiecie dłoni chroni dłonie przed silnymi uderzeniami i wstrząsami
  • Trwała wkładka dłoniowa z materiału TP-X® ze wzmocnionym szwem zapewnia doskonałą przyczepność zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni, a także odporność na ścieranie
  • Wzmocniony palec wskazujący i wzmocnienie w okolicy kciuka dla większej wytrzymałości
  • Elastyczny pas zapewniający dobre dopasowanie