Klucz płaski podwójny 19x24 mm

Nr art.: 6066930
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 249 mm
Norma DIN 3113; ISO 3318
Wersja proste
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6066930
EAN / GTIN 4010886606698
Numer producenta 6066930
Numer L L60160 300
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normami DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z płaskimi głowami
Powierzchnia matowa, nieoślepiająca
szczęka: precyzyjnie szlifowany do dokładnego wymiaru nominalnego w celu uzyskania optymalnych powierzchni styku
Sicherer uchwyt dzięki smukłemu trzonkowi o profilowanym kształcie
Przeciążenie sygnalizowane jest przez odkształcenie
Wysoka jakość przemysłowa do intensywnej, długotrwałej eksploatacji
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 53 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 7 mm
  • Długość całkowita [mm]: 249 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 43,0 mm
  • Szerokość głowicy 2 [mm]: 53,5 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • położenie szczęki 1: 15°
  • Rozstaw klucza [mm]: 19x24
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 19
  • Rozstaw klucza 2 [mm]: 24
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie