Double open ended spanner 12x14 mm

Nr art.: 6065450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm; 14 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3110; ISO 3318
Długość całkowita 171 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6065450
EAN / GTIN 4010886606544
Numer producenta 6065450
Numer L L60160 1564
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Slim pattern, oval shaft
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
  • * not standardised
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Secure grip thanks to slim profile shaft
  • Overloading indicated by deformation
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 5 mm
  • Head width 1 [mm]: 28,0 mm
  • Head width 2 [mm]: 32 mm
  • Material: 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 5 mm
  • Total length [mm]: 171 mm
  • Total width [mm]: 31 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 12x14
  • Width across flats 1 [mm]: 12
  • Width across flats 2 [mm]: 14