WE 2200-230 Angle grinder

Nr art.: 606437000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 200 W
Seria WE
Oznaczenie producenta WE 2200-230
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 230 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Maks. średnica tarczy 230 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 6 600 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 600 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 520 W
Cechy szczególne blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 6,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 500 mm
Masa całkowita 5,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606437000
EAN / GTIN 4007430341433
Numer producenta 606437000
Numer L L01750 982
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust motor
  • Starting current limitation prevents the actuation of the lock on start-up
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Side handle can be mounted in three positions
  • Metabo safety switch prevents unintentional start

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Nut with two holes, Side handle, Flat-pin spanner

Cecha szcz.:

  • Output power: 1520 W
  • Torque: 13.5 Nm
  • Speed at rated load: 4300 /min
  • Weight (without power cable): 5.2 kg
  • Handle circumference: 142 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 6600 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 2200 W
  • Surface grinding: 6.5 m/s²
  • Sound pressure level: 90 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 101 dB(A)
  • Disc-Ø: 230 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14