Double open ended spanner 6x7 mm

Nr art.: 6063830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm; 7 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 122 mm
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6063830
EAN / GTIN 4010886606384
Numer producenta 6063830
Numer L L60160 448
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Slim pattern, oval shaft
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
  • * not standardised
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Secure grip thanks to slim profile shaft
  • Overloading indicated by deformation
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 3,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 16,5 mm
  • Head width 2 [mm]: 17,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 122 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 6x7
  • Width across flats 1 [mm]: 6
  • Width across flats 2 [mm]: 7