Safety gloves HexArmor 60638 Sizes 8

Nr art.: 6063808
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria PointGuard Ultra 9032
Oznaczenie producenta PointGuard® Ultra 9032
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6063808
EAN / GTIN 810001790691
Numer producenta 6063808
Numer L L01660 110090
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The PointGuard® Ultra 9032 in signal color offers you industry-leading cut and needle prick protection with a polyester outer layer in signal color and a three-quarter coating of roughened nitrile.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Doskonała czułość dotykowa przy stopniu ochrony przed przecięciem F
  • Trzy warstwy markowego materiału SuperFabric®* zapewniającego ochronę przed zagrożeniami dzięki układowi drobnych płytek ochronnych ułożonych warstwowo na materiałach o wysokiej wytrzymałości – rozwiązanie objęte wyłączną licencją dla marki HexArmor®
  • Chroni przed obrażeniami spowodowanymi wtryskiem cieczy o ciśnieniu do 10 150 PSI (700 barów)
  • Zewnętrzna warstwa z poliestru (15 Gauge) w jaskrawym kolorze poprawia widoczność i komfort pracy pracowników
  • Wysoka wytrzymałość zapewniająca długotrwałą ochronę

Cechy zapewniające komfort

  • Bardzo lekkie rękawice ochronne
  • Bezszwowa konstrukcja zapewniająca większy komfort noszenia przy zachowaniu wysokiej swobody ruchów i przyjemnego dotyku
  • Miękka i elastyczna dzianina z poliestru

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikat CE 4X43F zgodnie z normą EN 388:2016
  • Najwyższa możliwa odporność na przebicia i przecięcia dzięki warstwowemu materiałowi markowemu SuperFabric®* na wewnętrznej stronie dłoni
  • W przypadku stosowania standardowego oleju hydraulicznego materiał SuperFabric® wykazał wysoką odporność na wtryskiwanie przy otworach o średnicy od 0,05 do 0,3 mm
  • Trzy czwarte powierzchni dłoni pokryte jest szorstkim nitrylem, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie w wilgotnych warunkach
  • Dzianinowy ściągacz zapobiega przedostawaniu się brudu i ciał obcych do rękawic